Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEAS 30 A EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEAS 30 A EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS
LEAS 30 A EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS
LEAS 30 A EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS
Artikel-Nr.:
     2302-A00467562
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LEAS 30 A
EAN/GTIN:
     7333314273062
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Tandem-Wellenblock Baureihe LEAS. Standard-Tandem-Wellenblock für Quadro-Einheiten der ISO-Serie 3 von 12 bis 50 mm Wellengröße. Erhältlich in zwei Höhenvarianten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
A
Baureihe:
LEAS..
Breite in mm:
25
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Höhe in mm:
64
Kurzbezeichnung:
Tandem-Wellenbock
Länge in mm:
180
Wellendurchmesser in mm:
30
UNSPSC131:
31171506
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 119,31*
€ 3,19*
ab € 95,86*
€ 119,90*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 84,65*
€ 133,00*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 137,3805*
€ 172,6205*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,6205*
€ 205,4184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,8205*
€ 203,2764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,9405*
€ 190,3292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,4205*
€ 182,5704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,3805*
€ 163,4828
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.