| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00469464 Herst.-Nr.: 61838 EAN/GTIN: 4026677020475 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 240 | Baureihe: | 618.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 190 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,86* | € 263,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 217,31* | € 263,40* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 229,1928* | € 267,2528* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,85* | € 276,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,71* | € 327,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|