Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6003-2RSR-L038 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6003-2RSR-L038 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung
6003-2RSR-L038 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung
Artikel-Nr.:
     2302-A00470276
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6003-2RSR-L038
EAN/GTIN:
     4054364660208
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
35
Baureihe:
60..
Breite in mm:
10
Dichtung:
2RSR
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
17
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
UNSPSC131:
31171504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,275*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,815*
€ 5,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,755*
€ 5,658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,695*
€ 5,587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,325*
€ 5,147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,115*
€ 4,897
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,275*
€ 3,897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.