Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6005-C-2HRS-L207-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6005-C-2HRS-L207-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung
6005-C-2HRS-L207-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig, Sonderbefettung
Artikel-Nr.:
     2302-A00470326
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6005-C-2HRS-L207-C3
EAN/GTIN:
     4054372589164
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
60..
Breite in mm:
12
Dichtung:
2HRS
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0116*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9116*
€ 7,0348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8116*
€ 6,9158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6916*
€ 6,773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3016*
€ 6,3089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0216*
€ 5,9757
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0116*
€ 4,7738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.