Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 1020/2 25l Kanister OKS Silikonöl, 2000 cSt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 1020/2 25l Kanister OKS Silikonöl, 2000 cSt
OKS 1020/2 25l Kanister OKS Silikonöl, 2000 cSt
Artikel-Nr.:
     2302-A00472060
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1020/2 25l Kanister
EAN/GTIN:
     4038127301881
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
oks trennmittel
trennmittel
OKS 1020/2 Silconöl, 2000 cSt ist ein Silikonöl und eignet sich bestens als Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. ▪ Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme ▪ Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften ▪ Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse ▪ Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren ▪ Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung ▪ Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander ▪ Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Dichte:
0,96 - 0,97 g/ml
eClass51:
23060101
eClass61:
23060101
eClass71:
23060101
Einsatztemperaturbereich:
-50°C bis +200°C
Farbe:
farblos
Gebindebezeichnung:
Kanister
Inhalt:
25
Inhaltseinheit:
l
Kurzbezeichnung:
Silikonöl, 2000 cSt
Viskosität:
2000 mm²/s
GHS:
none
UNSPSC131:
15121520
Weitere Suchbegriffe: trennmittel kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 830,236*
€ 966,366*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,49*
€ 1.344,20*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,366*
€ 1.149,976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,346*
€ 1.138,052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,866*
€ 1.075,601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,326*
€ 1.035,688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,236*
€ 987,981
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.