| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-CU_8718781476083_ Herst.-Nr.: CU-2/1-L550-01 EAN/GTIN: 8718781476083 |
| |
|
| | |
| Christmas United LED Lichterkette 2in1 mit Frosty Silver Weihnachtskugeln -innen/außen Edle Lichterkette die nicht nur für eine festliche Beleuchtung sorgt, sondern durch die daran angebrachten Christbaumkugeln einen tollen dekorativen Effekt hat! Die Kugeln in "Frosty Silver" sind abwechselnd matt, glänzend und glitzernd. Diese Lichterkette ist für den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich geeignet. Das Kabel ist grün und somit besonders unauffällig. Auf der Länge von 1100cm befinden sich 550 LEDs, mit einem Abstand von jeweils 2cm. Der Abstand zwischen den Kugeln beträgt 30cm.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 230.00
- Leistung [W]: 3,6W
- Länge [mm]: 11000
- Gehäusefarbe: grün, silber
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3,6W Watt | Energieeffizienzklasse: | A++-A | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 11000 / / / mm | Spannung: | 230.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |