Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÜNDGERÄT ZRM 4,5 ES/C 12307 87500082 22176023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDGERÄT ZRM 4,5 ES/C 12307 87500082 22176023
ZÜNDGERÄT ZRM 4,5 ES/C 12307 87500082 22176023
Artikel-Nr.:
     2338H-EX_12307_
Hersteller:
     Elkosun
Herst.-Nr.:
     12307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zündgerät
zündgerät

Elkosun Zündgerät ZRM 4.5 ES/C HS 70-400W HI 35-400W

Das Überlagerungszündgerät ZRM 4.5-ES/C erzeugt die Zündspannung für Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen, ohne dabei das Vorschaltgerät mit Hochspannung zu belasten. Auf diese Weise ist das reproduzierte Zündverhalten nicht vom verwendeten Vorschaltgerät oder von Spannungsschwankungen abhängig.
Dieses Zündgerät können Sie als Alternative zur Tridonic 87500082 nutzen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: 35/70-400
  • Länge [mm]: 75
  • Breite [mm]: 38
  • Höhe [mm]: 27
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • VS Typ: HS/HI
  • VS Bauform: quadratisch
  • VS AnzahlLeuchtmittel: 1
  • VS Eingangsspannung: 220-240
  • VS Geraeteart: Zündgerät
Weitere Informationen:
Leistung:
35/70-400 Watt
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
75 / 38 / 27 / mm
Weitere Suchbegriffe: 12307, 87500082, ZRM 4.5 ES C, Stuge, BetriebsgeraetezurStrassenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.