Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RIESENWACHSKERZE 15x33cm ELFENBEIN 02302 1500h 3xD mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RIESENWACHSKERZE 15x33cm ELFENBEIN 02302 1500h 3xD mit Fernbedienung
LED RIESENWACHSKERZE 15x33cm ELFENBEIN 02302 1500h 3xD mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102023029_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     02302
EAN/GTIN:
     5028102023029
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
halloween dekoration

Firelamp LED Echtwachs-Kerze Flammeneffekt 33cm hoch elfenbein mit Fernbedienung

Schöne Echtwachs LED-Kerze von Firelamp in der der Farbe Elfenbein. Der bewegliche Flammeneffekt wirkt täuschend echt, dabei ist diese Kerze durch moderne LED-Technologie ungefährlich und somit optimal für Haushalte mit Haustieren und Kindern.
Die Kerze hat hier einen Durchmesser von 15cm und eine Höhe von 33cm. Die LED-Kerze hat einen integrierten Timer und kann mittels beiliegender Fernbedienung gesteuert werden. Diese Echtwachs-LED-Kerze ist batteriebetrieben.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 150
  • Höhe [mm]: 330
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Lichtfarbe: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 330 / 150 mm
Weitere Suchbegriffe: LEDKerzenschein, festlichertisch, Halloween, festlichertischostern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.