Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WACHSKERZE 7x17,5CM ELFENBEIN OUTDOOR 03602 400h 2xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WACHSKERZE 7x17,5CM ELFENBEIN OUTDOOR 03602 400h 2xC
LED WACHSKERZE 7x17,5CM ELFENBEIN OUTDOOR 03602 400h 2xC
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102036029_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     003602
EAN/GTIN:
     5028102036029
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
candlelight led

Firelamp LED Outdoor-Echtwachs-Kerze Flammeneffekt 17,5cm hoch elfenbein

Mit dieser Echtwachs-LED-Kerze von Firelamp schaffen Sie immer eine gemütliche, warme Atmosphäre und dies auch in Ihrem Außenbereich!
Diese LED-Kerze wirkt durch das Material und den beweglichen Flammeneffekt täuschend echt, ist jedoch viel ungefährlicher als eine herkömmliche Kerze. Die LED-Kerze ist in dieser Ausführung für die Nutzung im Außenbereich geeignet, so können Sie auch bedenkenlos in Ihrem Garten oder auf dem Balkon eine entspannende Atmosphäre genießen. Sie hat hier einen Durchmesser von 7cm und ist 17,5cm hoch. Der integrierte Timer kann mittels beiliegender Fernbedienung gesteuert werden. Diese Echtwachs-Kerze ist batteriebetrieben.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 70
  • Höhe [mm]: 175
  • Lichtfarbe: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • batteriebetrieben: 1
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 175 / 70 mm
Weitere Suchbegriffe: LEDKerzenschein, festlichertisch, Halloween
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.