Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe F282DT5/827/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe F282DT5/827/4P
Kompaktleuchtstofflampe F282DT5/827/4P
Kompaktleuchtstofflampe F282DT5/827/4P
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_0043168105477_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     10547
EAN/GTIN:
     0043168105477
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Quadratisch
Leuchtstoffröhre Quadratisch
Neon Rohr Quadratisch
Neonlampe Quadtratisch

Kompaktleuchtstofflampe F282DT5/827/4P

Kompaktleuchtstofflampe mit GR10q -Stecksockel, hoher Effizienz (Lumen/Watt) und guter Farbwiedergabe für den Einsatz in kompakten, flachen Leuchten. Dimmbar nur im Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten (EVG).

Technische Daten:

  • Sockel: GR10q
  • Spannung von [V]: 108.00
  • Spannung bis [V]: 108.00
  • Leistung [W]: 28
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Höhe [mm]: 26,5
  • Lichtstrom [lm]: 2150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: A
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
Weitere Suchbegriffe: Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, leuchtmittel gr10q, F28W 2D/T5/827/4P, GR10q, 4Pin, PL-Q / Square, Schmetterlingsröhre, Brezenlampe, Leuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe, konalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.