Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorationsartikel LED-Baum 120cm 128 BS ww braun aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorationsartikel LED-Baum 120cm 128 BS ww braun aussen
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233576450_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576450
EAN/GTIN:
     4001233576450
Suchbegriffe:
LED-Baum
hellum glühlampenwerk led-baum
led baum

Dekorationsartikel LED-Baum 120cm 128 BS ww braun aussen

Dekorativer LED-Baum für Innen- und Außenanwendungen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Höhe [mm]: 1200
  • Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 1200 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: 576450, Dekorative Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.