Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtnetz 2x2m 160 LED ww Kabel gruen aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtnetz 2x2m 160 LED ww Kabel gruen aussen
Lichtnetz 2x2m 160 LED ww Kabel gruen aussen
Lichtnetz 2x2m 160 LED ww Kabel gruen aussen
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233577853_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577853
EAN/GTIN:
     4001233577853
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
lichterhimmel

Hellum LED-Lichternetz 3,6W 2m x 2m 160 LED's W/Weiß IP44

LED-Lichternetz für den Innen- und Außenbereich.  160 warmweiße LED's sind gleichmäßig auf einer Fläche von 2m x 2m angeordnet. Dekorative Beleuchtung von Wohnung und Garten mit 8m Zuleitung und Außentransformator.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: Sec: 31VDC 3,6W
  • Länge [mm]: 2000
  • Breite [mm]: 2000
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Gehäusefarbe: grün
  • Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Leistung:
Sec: 31VDC 3,6W Watt
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
2000 / 2000 / / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: 577853, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 20,34*
€ 28,88*
Lager 2338
81
1
€ 7,50*
ab € 18,74*
€ 28,99*
1
€ 5,95*
ab € 21,80*
€ 30,73*
41 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 24,25*
€ 31,44*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.