| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233904963_ Herst.-Nr.: 904963 EAN/GTIN: 4001233904963 |
| |
|
| | |
| Ersatzbirne Hellum 904963 LED Filament Ersatz-Schaftkerze für Lichterketten mit 30 Brennstellen/Innen- und Außenbeleuchtung/warmweiß/elfenbein / E10 Sockel / 8 V / 0,5 W / 2 Stück Ersatz LED Filament Schaftkerze mit 0,5W und E10-Sockel. Für Lichterketten mit 30 Brennstellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Schneller und einfacher Austausch defekter Schaftkerzen möglich.
Technische Daten:- Sockel: E10
- Spannung von [V]: 8.00
- Leistung [W]: 0,5
- Lichtstrom [lm]: -
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: -
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: -
- Farbwiedergabe Klasse: -
- Lichtfarbe code: -
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | - Lumen | dimmbar: | - | Leistung: | 0,5 Watt | Sockel: | E10 | Farbtemperatur: | - Kelvin | Spannung: | 8.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 7,44* | € 9,25* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,02* | € 10,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,16* | € 10,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,12* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|