| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233913132_ Herst.-Nr.: 913132 EAN/GTIN: 4001233913132 |
| |
|
| | |
| Ersatzbirne Hellum 913132 LED Ersatz-Riffelkerze für Lichterketten mit 7-30 Brennstellen/Innen- und Außenbeleuchtung/warmweiß/matt / E10 Sockel / 8-34 V / 0,2 W / 3 Stück Riffelkerze E10 8-55 V / 0,1-0,3 W geeignet für 7 - 30 flg. Lichterketten Mit den richtigen Ersatzlampen können Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtungen wie z.B. Lichterketten, Markenunabhängig nachhaltig und kostengünstig im Innen- und Außenbereich instandgesetzt und weiter betrieben werden. Zur Orientierung bei der Wahl der richtigen Ersatzlampen einfach folgende Punkte beachten: . 1.0. Kontrolle Sockel E10 oder E14? . 2.0. Ermittlung der Lampenspannung: Netzspannung (240 V) ./. Anzahl Brennstellen . 2.1. Rechenbeispiel: Netzspannung (240 Volt) ./. 15 Brennstellen = 16V Ersatzlampen . 3.0. oder Ablesen der eingestanzten Werte der auszutauschenden Lampe Empfehlung: 2-3 Ersatzlampen mehr als aktuell benötigt, bevorraten.
Technische Daten:- Sockel: E10
- Spannung von [V]: 8.00
- Spannung bis [V]: 55.00
- Leistung [W]: 0,1-0,3
- Durchmesser [mm]: 13
- Höhe [mm]: 45
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0,1-0,3 Watt | Sockel: | E10 | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / / 45 / 13 mm | Spannung: | 8.00 - 55.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 4,242* | € 5,632* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,68* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|