Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233921533_ Herst.-Nr.: 921533 EAN/GTIN: 4001233921533 |
| |
|
| | |
| Ersatzbirne Flammenkerzen 12V 3W Die Matte Ersatz-Flammenkerze ist für 20 teilige Flammenkerzenketten mit E10 Sockel geeignet. Hier im 3er Pack
Technische Daten:- Sockel: E10
- Leistung [W]: 3
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 Watt | Sockel: | E10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, hellum kerzenlampe, leuchtmittel e10, glühlampe e10 12v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,97* | € 4,00* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,059* | € 4,109* | | | | | 15 Tage | | | 38 | | € 4,90* | ab € 3,36* | € 4,49* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,17* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,05667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|