Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampen Standard 6W 840cw G5 226.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampen Standard 6W 840cw G5 226.3mm
Leuchtstofflampen Standard 6W 840cw G5 226.3mm
Leuchtstofflampen Standard 6W 840cw G5 226.3mm
Leuchtstofflampen Standard 6W 840cw G5 226.3mm
Artikel-Nr.:
     2338H-MÜ_4018412007940_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     4018412007940
EAN/GTIN:
     4018412007940
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel G53
Sockel G53

Müller Licht T5 Leuchtstofflampe "Mini T5" 212mm 6W 840 für Notlichtleuchten

T5 Mini-Leuchtstofflampe für Spezialanwendungen z.b. Notlicht- oder Hinweisleuchten. Gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU werden Leuchtstofflampen ab dem 25. August 2023 nicht mehr produziert und in Verkehr gebracht. Die Verwendung und der Erwerb von Bevorratungsbeständen oder der Verkauf von Lagerware im Handel ist jedoch auch über dieses Datum hinaus weiterhin gestattet.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 42.00
  • Spannung bis [V]: 42.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 212/226,3
  • Lichtstrom [lm]: 320
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Material: Glas
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g53, MINI T5, T5/6W, T5 tube, Tube, T5, T5 Röhre, T5-Tube, T5 Short, Leuchtstofflampe, Neonlampe, Emergency Lighting, Notbeleuchtung, Notstrom-Betrieb, konalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.