Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321325662_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325662
EAN/GTIN:
     4008321325662
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 840 lichtfarbe, L 6 W/840 EL

Leuchtstofflampen 16mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Geeignet für Notstrom-Betrieb. Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Produktvorteile: Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Optimiert für Notstrom-Betrieb. Kompakt und schlank. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Industrie. Shops. Supermärkte und Warenhäuser.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 212
  • Lichtstrom [lm]: 320
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 60-69
  • Lichtfarbe code: 640
  • Gewicht [g]: 22.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Hoher Leistungsgrad, Leuchtstofflampe, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, TL5, T16, Innen, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 4,41*
1
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 5,09*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 5,12*
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,62*
Lager 2338
9
1
€ 7,50*
ab € 3,89*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.