Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321959874_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321959874
EAN/GTIN:
     4008321959874
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 6 Watt, 830 lichtfarbe, L 6 W/830

Leuchtstofflampen 16mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC©). Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Kompakt und schlank. Anwendungsgebiete: Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 212
  • Lichtstrom [lm]: 300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Hoher Leistungsgrad, Leuchtstofflampe, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, TL5, T16, Innen, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
296
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,51*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 4,23*
€ 6,54*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300241623
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.