Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300008974_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300008974
EAN/GTIN:
     4050300008974
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

OSRAM Leuchtstofflampe 13W nws L 13/640

Leuchtstofflampen 16mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC©). Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Kompakt und schlank. Anwendungsgebiete: Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 517
  • Lichtstrom [lm]: 830
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 5000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 60-69
  • Lichtfarbe code: 640
  • Gewicht [g]: 48
  • Lampenform code: T16
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gattung: Leuchtstofflampen
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Hoher Leistungsgrad, Leuchtstofflampe, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, TL5, T16, Innen, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 3,55*
42 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,96*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 3,25*
€ 5,07*
2 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,36*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.