Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300020181_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300020181
EAN/GTIN:
     4050300020181
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S/E 840 2G7 coolwhite 11W EEK: A

Kompaktleuchtstofflampen U-förmige Röhre, Sockel 2G7
 
Vorteile:
  • Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
  • Der Einsatz von speziellen Betriebsgeräten ermöglicht den Anschluss an praktisch alle Arten der Energieversorgung wie z.B. Netzstrom, Akkus, Batterien und Solaranlagen
  • Dimmbar
  •  Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter und am elektronischen Vorschaltgerät möglich
 
Anwendungen:
  •  Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, Dimmerbetrieb und Notbeleuchtung in Kaufhäusern und Bürogebäuden
 
 

Technische Daten:

  • Sockel: 2G7
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 214
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 34.800 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 5,40*
€ 7,98*
1
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,39*
2 Tage
80
1
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,81*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 11,25*
€ 18,52*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.