Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300241623_ Herst.-Nr.: 4050300241623 EAN/GTIN: 4050300241623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtstofflampe Osram Lumilux-Lampe L 8/840 Leuchtstofflampen 16mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80?89). Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC©). Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Kompakt und schlank. Anwendungsgebiete: Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude.
Technische Daten:- Sockel: G5
- Leistung [W]: 8
- Durchmesser [mm]: 16
- Länge [mm]: 288
- Lichtstrom [lm]: 430
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 29.000 g
- Lampenform code: Stab
- Gehäusefarbe: Weiß
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, osram handlampe, handlampe, handlampe 400lm, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Hoher Leistungsgrad, Leuchtstofflampe, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, TL5, T16, Innen, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Lampe, Kellerlampe, Bodenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,58* | € 4,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,84* | € 4,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,63* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,78* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2338 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 4,21* | € 6,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|