Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300299051_ Herst.-Nr.: 4050300299051 EAN/GTIN: 4050300299051 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux F 830 2G10 warmwhite 36W EEK: A Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: 2G10
- Leistung [W]: 36
- Durchmesser [mm]: 17,5
- Länge [mm]: 217
- Lichtstrom [lm]: 2800
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Gewicht [g]: 117.800 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G10, Energiesparlampe Sockel 2G10, Kompaktleuchtstofflampen 2G10, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G10, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel, DULUX F 36W/830 Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Lampe, Innenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,28* | € 12,22* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 8,47* | € 12,24* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,32* | € 12,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,62* | € 13,04* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|