Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe J OSRAM LEUCHTSTL. T8 L18W/840 517797


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe J OSRAM LEUCHTSTL. T8 L18W/840 517797
Leuchtstofflampe J OSRAM LEUCHTSTL. T8 L18W/840 517797
Leuchtstofflampe J OSRAM LEUCHTSTL. T8 L18W/840 517797
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300517797_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517797
EAN/GTIN:
     4050300517797
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Leuchtstofflampe J OSRAM LEUCHTSTL. T8 L18W/840 517797

Die T8 Leuchtstoffröhre 18W hat einen Rohrdurchmesser von 26mm. Betrieb über KVG und EVG möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 590
  • Lichtstrom [lm]: 1350
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 84.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 75
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstoffröhre stabform 18w g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Stuge, Industrielampe, Lampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Außenlampe, Straßenleuchte, Straßenlicht, Leuchtstofflampe, T8, T26, TL-D, T8-Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Kellerlampe, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Industrielle Lampe, Industrielle Beleuchtung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1345
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,23*
5 Tage
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,27*
Lager 2338
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,66*
€ 2,51*
3 Tage
129025
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 1,9652*
€ 2,5752*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.