Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500635235_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63523570
EAN/GTIN:
     8711500635235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenlei MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-1 (2-pins)
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 138,4
  • Lichtstrom [lm]: 840
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 70-79
  • Lichtfarbe code: 865
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
15
1
€ 7,50*
ab € 9,51*
€ 13,90*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 13,16*
€ 21,57*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300487106
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.