Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500704757_ Herst.-Nr.: 70475727 EAN/GTIN: 8711500704757 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Philips Leuchtstofflampe TL MINI 13 Watt 33-640 TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.
Technische Daten:- Sockel: G5
- Spannung von [V]: 90.00
- Leistung [W]: 13
- Durchmesser [mm]: 16
- Länge [mm]: 531,1
- Lichtstrom [lm]: 930
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 8000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 930
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 60-69
- Lichtfarbe code: 640
- Splitterschutz: nein
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 5000k, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, Professionelle Lampen, TL Mini, TL Mini Standardfarben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,01* | € 6,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,64* | € 7,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2338 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 5,21* | € 7,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 6,32* | € 9,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,96* | ab € 8,39* | € 10,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|