Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5
Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5
Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5
Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5
Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500716385_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71638527
EAN/GTIN:
     8711500716385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Philips TL Mini 8W/830 Leuchtstofflampe T5 3000K 1FM G5

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 56.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 302,5
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Lichtstrom mit KVG [lm]: 470
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform warmweiß, leuchtstofflampe röhrenform, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL Mini Super 80, Professionelle Lampen, TL Mini
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,47*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 4,95*
€ 7,48*
Lager 2338
40
1
€ 7,50*
ab € 3,98*
€ 7,58*
2 Tage
314
25
€ 4,96*
ab € 10,51*
€ 13,17*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.