| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2338H-SY_5410288006987_ Herst.-Nr.: 0000698 EAN/GTIN: 5410288006987 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entertainment-Speziallampe F 18 W /BLB Schwarzlicht Leuchtstofflampe 590m T8 F 18W G13 Blacklight BlueLampenleistung: 18 WSockel: G13Lampenform: StabRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 590 mmInterner Reflektor: NeinFarbe: sonstigeAnwendung: sonstigeSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: JaVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinMittlere Nennlebensdauer: 4000 h
Technische Daten:- Sockel: G13
- Leistung [W]: 18
- Durchmesser [mm]: 26
- Länge [mm]: 590
- Lichtfarbe: sonstige
- Lebensdauer [h]: 4000
- Splitterschutz: nein
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform sylvania, Geldprüfungslampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,68* | € 14,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2338 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 12,10* | € 17,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2338 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|