Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania Reptistar T8, 30 W - 895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania Reptistar T8, 30 W - 895 mm
Leuchtstofflampe Sylvania Reptistar T8, 30 W - 895 mm
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288007335_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000733
EAN/GTIN:
     5410288007335
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania Reptistar T8, 30 W - 895 mm

Produkteigenschaften:
  • Vollspektrum-Lampe
  • Tageslicht ähnliches Lichtspektrum mit einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin
  • Fördert die Bildung von Vitamin D3 für Gesundheit, Wachstum und allgemeines Wohlbefinden von Reptilien durch hohen Anteil an UVB-Strahlung (bis zu 10%) und UVA Strahlung (bis zu 30%)
  • Hebt die natürliche Farbgebung von Reptilien hervor
Anwendungen:
  • Terrarien
Hinweis:
  • Lampe emittieren UV-Strahlung in einer erhöhten Konzentration; Bestrahlung von Haut und Augen vermeiden; nicht geeignet als Bräunungslampe bzw. für allgemeine Beleuchtungszwecke

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 96.00
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 895
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Terraristik
  • Farbtemperatur [K]: 6700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 967
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.