Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G13
>
Artikel
Leuchtstofflampe Sylvania Lampe Aquarium Aquastar 14 Watt Röhre Licht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2338H-SY_5410288022123_
Hersteller:
Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
0002212
EAN/GTIN:
5410288022123
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe Sylvania Lampe Aquarium Aquastar 14 Watt Röhre Licht
Produkteigenschaften:
Fördert das Wachstum von Korallen und Wasserpflanzen durch naturnahe Rot- und Blauanteile im Spektrum
Hervorragende Lichtleistung und Farbwiedergabe bringt Fische, Wasserpflanzen und Korallen optimal zur Geltung
Anwendungen:
Für alle biologischen Organismen in Süß- und Meerwasseraquarien
Hinweis:
T5 L8: T5 Lampen in der Länge von T8 Lampen mit bis zu 50% höherer Lichtleistung im Vergleich zu gleichlangen T8 Lampen
Hervorragend geeignet in Kombination mit Sylvania Daylightstar
Technische Daten:
Sockel:
G13
Spannung von [V]:
38.00
Leistung [W]:
14
Durchmesser [mm]:
26
Länge [mm]:
361
Lichtstrom [lm]:
525
Ausstrahlwinkel [°]:
-
Lichtfarbe:
Aquaristik
Farbtemperatur [K]:
10000
Lebensdauer [h]:
10000
Lichtstärke [cd]:
-
dimmbar:
ja
Farbwiedergabe Klasse:
-
Lichtfarbe code:
174
Splitterschutz:
nein
Ersetzt Glühlampe [W]:
-
... >
Leuchtstofflampen
>
Leuchtstofflampen T8
>
Leuchtstofflampen T8 Spezialanwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
Aquariumlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 30,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.