Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania 0002573 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 36W T8 G13 dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania 0002573 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 36W T8 G13 dunkelrot
Leuchtstofflampe Sylvania 0002573 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 36W T8 G13 dunkelrot
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288025735_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002573
EAN/GTIN:
     5410288025735
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania 0002573 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 36W T8 G13 dunkelrot

T8 F 36W G13 dunkelrotLampenleistung: 36 WLichtstrom: 70 lmSockel: G13Lampenform: StabLampenlichtausbeute: 2 lm/WRohrdurchmesser: 26 mmLänge: 1200 mmInterner Reflektor: NeinFarbe: rotAnwendung: sonstigeSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinMittlere Nennlebensdauer: 8000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 1200
  • Lichtstrom [lm]: 70
  • Lichtfarbe: rot
  • Lebensdauer [h]: 8000
  • Splitterschutz: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
21
1
€ 7,50*
ab € 13,63*
€ 19,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 44,97*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.