Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 8W T5 840 F 8W T5 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F 8W T5 840 F 8W T5 840
F 8W T5 840 F 8W T5 840
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288027388_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002738
EAN/GTIN:
     5410288027388
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

F 8W T5 840 F 8W T5 840

T5 F 8W G5 840Lampenleistung: 8 WLichtstrom: 500 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 4000 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 63 lm/WLichtfarbe: 840Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 300 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 300
  • Lichtstrom [lm]: 500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.