Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Lampe Aquarium Grolux 54 Watt Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Lampe Aquarium Grolux 54 Watt Leuchtstofflampe
Sylvania Lampe Aquarium Grolux 54 Watt Leuchtstofflampe
Sylvania Lampe Aquarium Grolux 54 Watt Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288027463_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002746
EAN/GTIN:
     5410288027463
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Sylvania Lampe Aquarium Grolux 54 Watt Leuchtstofflampe

T5 FHO 54W G5 GroluxLampenleistung: 54 WSockel: G5Lampenform: StabRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 1149 mmInterner Reflektor: NeinFarbe: sonstigeAnwendung: PflanzenbelichtungSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinMittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 54
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1149
  • Lichtfarbe: sonstige
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Splitterschutz: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.