Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G5, 28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G5, 28W
Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G5, 28W
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288027685_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002768
EAN/GTIN:
     5410288027685
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Sylvania T5 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G5, 28W

T5 FHE 28W G5 865Lampenleistung: 28 WLichtstrom: 2460 lmSockel: G5Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)Farbtemperatur: 6500 KLampenform: StabLampenlichtausbeute: 88 lm/WLichtfarbe: 865Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: kühl >5300 KRohrdurchmesser: 16 mmLänge: 1149 mmInterner Reflektor: NeinAnwendung: allgemeinSplitterschutz: NeinZündstreifen: NeinSchnellstart: JaStarterloser Betrieb: JaSchwarzlichtlampe: NeinVollspektrumlampe: NeinGeeignet für Ex-Leuchten: NeinGeeignet für Notlicht: NeinDoppelwandig: NeinFür Anwendung bei niedrigen Temperaturen: NeinEnergieeffizienzklasse: AMittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 167.00
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1149
  • Lichtstrom [lm]: 2460
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 3,35*
€ 5,25*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 4,35*
€ 6,64*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.