Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCAI 015/0350 A020 one4all 220-240V 28000735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCAI 015/0350 A020 one4all 220-240V 28000735
LCAI 015/0350 A020 one4all 220-240V 28000735
Artikel-Nr.:
     2338H-TC_28000735_
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28000735
EAN/GTIN:
     k.A.

Tridonic LED Treiber LCAI 015/0350 A020 one4all

Der LED Treiber von Tridonic ist für den Betrieb von LED Leuchtmitteln geeignet. Kurzschlussschutz, Leerlauferkennung und Überlastschutz mit automatischem Neustart.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 167
  • Breite [mm]: 42
  • Höhe [mm]: 31
  • VS Geraeteart: LED Treiber
Weitere Informationen:
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
167 / 42 / 31 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.