Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial
Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial
Artikel-Nr.:
     2338H-VA_4008496356553_L1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V4006
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial

Lose (einzel) LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Größe und Gewicht:  1,5 x 1,5 cm ; 32 g                                                                        

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 1.50
  • Spannung bis [V]: 1.50
  • Durchmesser [mm]: 14,5
  • Länge [mm]: 50,5
  • dimmbar: nein
  • Splitterschutz: nein
  • Bat ANSI: AA
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
50,5 / / / 14,5 mm
Spannung:
1.50 - 1.50 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.