Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 1928.07 Einbauleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 1928.07 Einbauleuchte weiß
Brumberg 1928.07 Einbauleuchte weiß
Brumberg 1928.07 Einbauleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-BR_4250047724759_
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     1928.07
EAN/GTIN:
     4250047724759
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Brumberg 1928.07 Einbauleuchte weiß


Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 50
  • Durchmesser [mm]: 87
  • Höhe [mm]: 32
  • Einbautiefe [mm]: 55.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
Weitere Informationen:
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
68 / 55.00 mm
Leistung:
50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 32 / 87 mm
Spannung:
12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.