Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDEL MIT 5 FASSUNGEN E40 MIT BALDACHIN 40CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENDEL MIT 5 FASSUNGEN E40 MIT BALDACHIN 40CM
PENDEL MIT 5 FASSUNGEN E40 MIT BALDACHIN 40CM
Artikel-Nr.:
     2338L-CA_8712879137160_
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     cal965252
EAN/GTIN:
     8712879137160

Calex Retro Pendelleuchte mit 5 Fassungen

Bringen Sie den Industrial Look in Ihr Zuhause mit der Retro Pendelleuchte von Calex.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Durchmesser [mm]: 400
  • Länge [mm]: 2130
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
2130 / / / 400 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.