Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE LED 1,5M ABSTANDSLEUCHTE BLAU COVID 19 INKL.3 WECHSELPIKOGRAMME PIKTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKE LED 1,5M ABSTANDSLEUCHTE BLAU COVID 19 INKL.3 WECHSELPIKOGRAMME PIKTO
FRANKE LED 1,5M ABSTANDSLEUCHTE BLAU COVID 19 INKL.3 WECHSELPIKOGRAMME PIKTO
FRANKE LED 1,5M ABSTANDSLEUCHTE BLAU COVID 19 INKL.3 WECHSELPIKOGRAMME PIKTO
FRANKE LED 1,5M ABSTANDSLEUCHTE BLAU COVID 19 INKL.3 WECHSELPIKOGRAMME PIKTO
Artikel-Nr.:
     2338L-DF_COVID19_
Hersteller:
     Dierk Franke Akkumulatoren
Herst.-Nr.:
     COVID19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

Dierk Franke LED Gebotsleuchte COVID19 Corona mit 3x Piktogrammen Kennzeichenleuchte

Geben Sie jedem Besucher Ihres Hauses einen klaren Hinweis zur Kennzeichnung der Personen-Abstände, Aufforderung zum Tragen von Mundschutz und Desinfektions-vorkehrungen und dies ohne viele Worte - mit der LED Gebotszeichenleuchte.
Durch die moderne LED-Technologie verbraucht das Display wenig Strom und liefert eine tolle Leucht-Leistung. Das Schild ist bis zu 45m weit erkennbar. Durch die drei wechselbaren Piktogramm-Folien können Sie Ihre Kunden/Gäste auf die gängigen COVID19-Sicherheitsmaßnahmen wie Abstände, Maskenpflicht und Hand-Desinfektion hinweisen. Durch die blaue Farbe nimmt man das Schild direkt als Hinweisschild war, kann es aber direkt von einem Notausgang-Schild unterscheiden. Sollten Sie den Wunsch haben, Ihren Kunden in Zukunft einen anderen Hinweis geben zu wollen, können Sie einfach andere Einlegefolien in das Display einsetzen. So können sie das Schild weiterhin nutzen, auch wenn die COVID19-Maßnahmen vorbei sein sollten. So ist das Display individuell nutzbar und nachhaltig entwickelt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 110.00
  • Spannung bis [V]: 250.00
  • Leistung [W]: 1,65
  • Länge [mm]: 510
  • Breite [mm]: 35
  • Höhe [mm]: 290
  • Lichtstrom [lm]: 125
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP30
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
1,65 Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
510 / 35 / 290 / mm
Spannung:
110.00 - 250.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.