Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE LED-NOTLEU.KNU003SC W/D/K KNU003SC 3,5WLED INKL.PIKTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKE LED-NOTLEU.KNU003SC W/D/K KNU003SC 3,5WLED INKL.PIKTO
FRANKE LED-NOTLEU.KNU003SC W/D/K KNU003SC 3,5WLED INKL.PIKTO
Artikel-Nr.:
     2338L-DF_DFA003SC_
Hersteller:
     Dierk Franke Akkumulatoren
Herst.-Nr.:
     DFA003SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

Dierk Franke LED Notleuchte DFA003SC 3,5W inkl. 4 Piktogrammen

Die LED-Notleuchte von Dierk Franke sorgt stets für Sicherheit - dank Notakku auch bei Stromausfall. Es liegen dem Produkt 4 Piktogramme (Pfeil unten, rechts, links, neutral) bei, die Sie jederzeit, je nach Gebrauch,  auswechseln können.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3,5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 280
  • Breite [mm]: 49
  • Höhe [mm]: 209
  • Lichtstrom [lm]: 100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50-60
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: grün, weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
100 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
3,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
280 / 49 / 209 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.