Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODENAUFBAUSTRAHLER FAX SB 7,9W 930 DUNKELGRAU 26000 9380 N 867lm 47° IP65 82x117cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2338L-DL_26000 9380_
Hersteller:
     Delta-Light
Herst.-Nr.:
     26000 9380
EAN/GTIN:
     k.A.

BODENAUFBAUSTRAHLER FAX SB 7,9W 930 DUNKELGRAU 26000 9380 N 867lm 47° IP65 82x117cm


Technische Daten:

  • Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.