Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
LED EINBAUS. CIRCLEUGR 13W 830/840/857 COLORS.IP54 3840-040090 1210lm 50Th UGR19 DA Ø120-135mm i. D
Artikel-Nr.:
     2338L-DT_4260523592413_
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3840-040090
EAN/GTIN:
     4260523592413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Dotlux LED Downlight CIRCLE Colorselect 13W 830/840/857 90° UGR19 NODIM

Ob im Hotel, Büro oder Industrie - das LED Downlight von Dotlux findet dank der drei verfügbaren Lichtfarben nahezu überall Anwendung. Die vereinten Lichtfarben werden gleichmäßig und blendfrei abgegeben und erzeugen so eine angenehme Lichtatmosphäre. Die Wärmeableitung findet raumseitig durch den Aluminiumreflektor statt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 277.00
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 145
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 82
  • Lichtstrom [lm]: 1090-1300
  • Ausstrahlwinkel [°]: 90
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000/4000/5700
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 830-850
  • Gehäusefarbe: silber
  • Deckenausschnitt [mm]: 120-135
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
13 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
50000 Stunden
Farbtemperatur:
3000/4000/5700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 82 / 145 mm
Spannung:
100.00 - 277.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
7
€ 5,55*
ab € 40,01*
€ 54,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,77*
€ 55,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 114,61*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.