| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-EV_4037293019910_ Herst.-Nr.: PC67107002 EAN/GTIN: 4037293019910 |
| |
|
| | |
| LED Bodeneinbau - rund - EDS / Alu IP67 - 100-240V - 7W - 3000K - 373lm max. 1500kg, 20km/h - 1x Kabelversch. - 0,5m ASL - EBT
Technische Daten:- Energieeffizienzklasse: A++
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A++ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Abstandschraube, Abstandsschraube, Justierschraube, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 123,41* | € 148,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,07* | € 149,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,12* | € 154,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 128,85* | € 154,25* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 136,65* | € 163,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|