Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Alexia, E27 1X100W, Metallgestell nickael satiniert und geblasenes 2476-45-178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte Alexia, E27 1X100W, Metallgestell nickael satiniert und geblasenes 2476-45-178
Pendelleuchte Alexia, E27 1X100W, Metallgestell nickael satiniert und geblasenes 2476-45-178
Pendelleuchte Alexia, E27 1X100W, Metallgestell nickael satiniert und geblasenes 2476-45-178
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282009115_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     2476-45-178
EAN/GTIN:
     8019282009115
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Fabas Luce schlichte Pendelleuchte Alexia 1x100W E27

Die moderne Pendelleuchte Alexia von Fabas Luce ist nicht nur elegant, sondern ihr Metallgestell und das geblasene Glas machen sie sehr hochwertig. Der Glasschirm der Leuchte ist satiniert und bewirkt dadurch eine blendfreie und weite Streuung des Lichts. Eine Besonderheit dieser Pendelleuchte ist die Höhenverstellbarkeit, mit der die Leuchte mit max. 2 Meter herabgelassen werden kann. Ein Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: max. 100
  • Durchmesser [mm]: 300
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas, Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: blackwhitetrend Hängeleuchte, Hängelampe, Esstischleuchte, Esstischlampe, Esszimmerleuchte, Esszimmerlampe, Pendel, Abhängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.