Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Innnenleuchte FABAS 2500-30-178 Tischleuchte nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative Innnenleuchte FABAS 2500-30-178 Tischleuchte nickel satiniert
Dekorative Innnenleuchte FABAS 2500-30-178 Tischleuchte nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282009634_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     2500-30-178
EAN/GTIN:
     8019282009634
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Dekorative Innnenleuchte FABAS 2500-30-178 Tischleuchte nickel satiniert

Zeitlose 3 Stufen-Touchleuchte-An/Aus + Zustätzlichen Schalter am Kabel

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Länge [mm]: 90
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 250
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: nickel
  • Splitterschutz: nein
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte ip20, arbeitsplatzlampe, fabas schreibtischlampe, Hockerleuchte, Sideboardleuchte, Beistellleuchte, Nachttischleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.