Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELLEUCHTE PROVENZA, 1 X 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENDELLEUCHTE PROVENZA, 1 X 75 W
PENDELLEUCHTE PROVENZA, 1 X 75 W
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282022664_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     2907-45-102
EAN/GTIN:
     8019282022664
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

PENDELLEUCHTE PROVENZA, 1 X 75 W

Die Pendelleuchte Provenza von Fabas Luce besticht durch Ihr klassisches und zeitloses Design. Das Gestell ist aus Metall und der Lampenschirm aus zentrifugiertem Glas gefertigt, dadurch ist diese Leuchte qualitativ sehr hochwertig. Das opale Glas des Lampenschirms sorgt für eine blendarme Streuung des Lichts. Die Pendelleuchte ist über eine Zugentlastung höhenverstellbar und kann durch eine Feststellschraube auf der von Ihnen gewünschten Höhe fixiert werden (max. 2 Meter Länge).  Ein Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 270
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 2000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Stromart: AC
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: Chrom
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, pendelleuchte fabas, smart home hängeleuchte, blackwhitetrend Hängeleuchte, Hängelampe, Esstischleuchte, Esstischlampe, Esszimmerleuchte, Esszimmerlampe, Pendel, Abhängeleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,51*
€ 107,51*
€ 5,95*
ab € 90,79*
€ 114,26*
€ 8,50*
ab € 93,53*
€ 117,71*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 95,08*
€ 119,67*
2 Tage
3
€ 6,45*
ab € 112,19*
€ 139,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.