Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Pandora LED, 27W LED (inkl.), Metallgestell und geblasenes Glas we 3221-65-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte Pandora LED, 27W LED (inkl.), Metallgestell und geblasenes Glas we 3221-65-102
Deckenleuchte Pandora LED, 27W LED (inkl.), Metallgestell und geblasenes Glas we 3221-65-102
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282062585_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3221-65-102
EAN/GTIN:
     8019282062585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Fabas Luce LED Deckenleuchte Pandora 27W 830 mit Bewegungsmelder Ø360 mm

Die Deckenleuchte Pandora ist eine schlicht gehaltene, runde Designerleuchte von Fabas Luce. In der Leuchte ist ein 27W LED-Modul verbaut, das ein angenehmes, warmweißes Licht (3000 Kelvin) verstrahlt. Die Deckenleuchte verfügt zudem über einen eingebauten Bewegungsmelder, der dafür sorgt, dass das Licht nur an ist, wenn jemand im Raum ist und es benötigt wird. Das spart Strom und somit auch bares Geld für Sie. Die Leuchte besteht aus einem Metallgestell und geblasenem Opalglas.

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 27
  • Durchmesser [mm]: 360
  • Höhe [mm]: 130
  • Lichtstrom [lm]: 2400
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, blackwhitetrend Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.