Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce 3385 - 30 - 101 Tischleuchte LED Viktor 6 W 540LM Warm White-Licht Berührungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce 3385 - 30 - 101 Tischleuchte LED Viktor 6 W 540LM Warm White-Licht Berührungen
Fabas Luce 3385 - 30 - 101 Tischleuchte LED Viktor 6 W 540LM Warm White-Licht Berührungen
Fabas Luce 3385 - 30 - 101 Tischleuchte LED Viktor 6 W 540LM Warm White-Licht Berührungen
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282094623_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3385-30-101
EAN/GTIN:
     8019282094623
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce 3385 - 30 - 101 Tischleuchte LED Viktor 6 W 540LM Warm White-Licht Berührungen

Mit einer Berührung das Licht dimmen - dies geht mit der LED Tischleuchte VIKTOR von Fabas Luce!
Die puristische und moderne Tischleuchte ist durch ihren einzigartigen Look ein toller Hingucker auf jedem Schreibtisch.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 6
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 480
  • Lichtstrom [lm]: 540
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Holz, Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / - / 480 / mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 122,20*
€ 122,20*
€ 5,46*
ab € 103,48*
€ 131,03*
€ 8,50*
ab € 106,08*
€ 134,19*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 107,84*
€ 135,50*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.