Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DUO FLAMMENLICHT AGL 3W E27 1800K 64SMD OPAL 64243 300-70lm 130X60mm Feueroptik+Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED DUO FLAMMENLICHT AGL 3W E27 1800K 64SMD OPAL 64243 300-70lm 130X60mm Feueroptik+Dauerlicht
LED DUO FLAMMENLICHT AGL 3W E27 1800K 64SMD OPAL 64243 300-70lm 130X60mm Feueroptik+Dauerlicht
Artikel-Nr.:
     2338L-FF_5028102642435_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     64243
EAN/GTIN:
     5028102642435
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel

Firelamp LED DUO Flammenlicht AGL 3W E27 1800K 64SMDs Opal Feueroptik+Dauerlicht

Auf den einzigartigen Flackereffekt des LED Flammenlichts werden Sie schon bald nicht mehr verzichten wollen!
Dank der 64 LED Lichtpunkte erhalten Sie einen äußerst realen Feuereffekt, der Ihnen eine tolle Stimmung in Ihr Zuhause zaubert. Das Leuchtmittel ist stoßfest und kann mithilfe des Schwerkraftsensors auch kopfüber angebracht werden, ohne den Effekt zu verlieren. Durch die Opalschicht entsteht ein angenehm weiches Licht. Hier in der Lichtfarbe 1800K - Ultra warmweiß. Das Leuchtmittel hat auch eine Standlicht-Funktion, so können Sie das Leuchtmittel auch für die alltägliche Beleuchtung verwenden. Bei mehrmaligem An- und Ausschalten ändert sich die Scene.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3
  • Lichtstrom [lm]: 300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 1800
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 818
Weitere Informationen:
Leistung:
3 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 Kelvin
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.