Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEL CTC-5519-C/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEL CTC-5519-C/M
CEL CTC-5519-C/M
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339027559_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     2755
EAN/GTIN:
     5905339027559

CEL CTC-5519-C/M

Der runde Einbaustrahler CEL CTC in mattchrom ist die ideale Lichtlösung für Bereiche in denen Sie besondere Lichtakzente setzen wollen. Er ist um 15° schwenkbar und verfügt über einen Sockel für MR11 G4-Leuchtmittel. Der mattchrome Einbauspot passt in jedes Wohnkonzept.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 35
  • Durchmesser [mm]: 64
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Einbautiefe [mm]: 100.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 57
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
57 / 100.00 mm
Leistung:
max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / / 64 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.