Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07170 Kanlux BERG DL-35O Bodeneinbauleuchte rund für GU10 Hochvolt Leuchtmittel (Halogen oder LED möglich) maximal 35W, ohne Leuchtmittel! 220-240V 50/60Hz Farbe: Edelstahl, IP6...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07170 Kanlux BERG DL-35O Bodeneinbauleuchte rund für GU10 Hochvolt Leuchtmittel (Halogen oder LED möglich) maximal 35W, ohne Leuchtmittel! 220-240V 50/60Hz Farbe: Edelstahl, IP6...
07170 Kanlux BERG DL-35O Bodeneinbauleuchte rund für GU10 Hochvolt Leuchtmittel (Halogen oder LED möglich) maximal 35W, ohne Leuchtmittel! 220-240V 50/60Hz Farbe: Edelstahl, IP6...
07170 Kanlux BERG DL-35O Bodeneinbauleuchte rund für GU10 Hochvolt Leuchtmittel (Halogen oder LED möglich) maximal 35W, ohne Leuchtmittel! 220-240V 50/60Hz Farbe: Edelstahl, IP6...
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339071705_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     7170
EAN/GTIN:
     5905339071705
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

07170 Kanlux BERG DL-35O Bodeneinbauleuchte rund für GU10 Hochvolt Leuchtmittel (Halogen oder LED möglich) maximal 35W, ohne Leuchtmittel! 220-240V 50/60Hz Farbe: Edelstahl, IP67 für den Außenbereich geeignet! mit bis zu 2Tonnen belastbar. inkl. Mon

Die schlichte, runde Bodeneinbauleuchte von Kanlux ist für den Einsatz im Bereich der Innen-, als auch Außenbeleuchtung besonders gut geeignet. Durch ihr zeitloses Design ist diese Leuchte vielfältig einsetzbar und fügt sich in jedes architektonische Konzept fantastisch ein.
Durch die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung können Sie problemlos mehrere Leuchten aneinanderreihen.
Ein großer Vorteil dieser Bodeneinbauleuchte ist der erleichterte Austausch der Lichtquellen.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 35
  • Durchmesser [mm]: 109
  • Länge [mm]: 145
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: engstrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 750
  • Gehäusefarbe: silber
  • Anzahl Lichtquellen: 1
  • Einbautiefe [mm]: 14.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 80
  • Leuchtenart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP67
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
80 / 14.00 mm
Leistung:
max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
145 / / / 109 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 16,76*
€ 24,21*
3 Tage
31
€ 6,99*
ab € 50,22*
€ 67,11*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.